• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 400/460 mm

Artikel-Nr.: 625156000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625156000
EAN / GTIN 4061792171138
Herstellernummer 625156000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
  • Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
  • Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
  • Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 400 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 460 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb