{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 187 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | Haptoprene | |
Ausführung Schaft | rund | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625152 TX30 | |
EAN / GTIN | 4067263012825 | |
Herstellernummer | 625152 TX30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Quergriff TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
11,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | ||
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |