• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO 625 mit Hakenklinge 98, 1 Stück

Artikel-Nr.: 625098.02
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
    Artikelnummer 625098.02
    EAN / GTIN 4002632804021
    Herstellernummer 625098.02
    L-Nummer L60170 906

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran. Mit Hakenklinge.
    Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.
    • Basismaterial:
      Aluminium
    • Herausragende Ergonomie
      Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!
    • Robust und ausgewogen
      Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender.
    • Spezieller Einsatz
      Die Hakenklinge ist besonders geeignet für Bodenbeläge aller Art, aber noch für vieles mehr. Die Klinge selbst wechseln Sie mit wenigen Handgriffen – und zwar bequem nach vorne heraus, indem Sie den Wechselknopf anheben und den Hebel betätigen.
    • 2-fach nutzbare Klinge
      Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    • Sicher auf der ganzen Linie
      Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klingenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

    Merkmal:

    • Griff: Hebel
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
    • Sicherheitstechnik II: Vollautomatischer Klingenrückzug
    • Transportsicherung: ja
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Besonders ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 17 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Kunststoffumreifungen, Gummi, PVC-Bodenbelag, Auslegeware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Klebeband, Garn, Schnur
    • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Aluminium
    • Softgrip: ja
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 98.70
    • Optionale Klinge: 60099.70, 160099.70, 60095.70, 99.70, 199.70
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Hakenklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb