Winkelschraubendreher-Satz für Torx®, mit Bohrung 8

Artikel-Nr.: 625045 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625045 8
EAN / GTIN 7610733249138
Herstellernummer 411.BH 6-25

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 625040: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile