{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 625033000 | |
EAN / GTIN | 4007430100726 | |
Herstellernummer | 625033000 | |
L-Nummer | L01750 1377 |