• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckversenker 10x26 mm

Artikel-Nr.: 625025000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625025000
EAN / GTIN 4007430102249
Herstellernummer 625025000
L-Nummer L01750 1336

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
  • Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen

Merkmal:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb