• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckversenker 6x26 mm

Artikel-Nr.: 625023000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer-Bit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625023000
    EAN / GTIN 4007430102232
    Herstellernummer 625023000
    L-Nummer L01750 1334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
    • Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen

    Merkmal:

    • Durchmesser: 6 mm
    • Gesamtlänge: 26 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb