Winkelschraubendreher-Satz für Torx®, lang mit Haltefunktion 9

Artikel-Nr.: 624955 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 967/9 TX XL Multicolour HF 1
    Anzahl Schraubendreher 9
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624955 9
    EAN / GTIN 4013288193537
    Herstellernummer 05024470001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das konische Torx®-HF-Profil am langen Schenkel hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart).

    Vorteil:

    Ideal zum Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
    „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

    Lieferumfang:

    je 1 Winkelschraubendreher lang: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb