{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX27 | |
Schenkellänge | 106×20 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624915 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197236098 | |
Herstellernummer | 624915 TX27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | nein |
Oberfläche | verchromt | verzinkt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 106×20 | 176×36 |
Torx®-Profil | TX27 | TX27 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |