Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 624857 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 569 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624857 8
EAN / GTIN 4067263743163
Herstellernummer 624857 8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 8

Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 569 Stück sofort lieferbar
19,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
848 Stück sofort lieferbar
34,80 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Schraubendreher 8 8
Kugelkopf am langen Schenkel nein ja
Oberfläche phosphatiert verchromt
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb