• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifblätter 93x230 mm,P 60,Holz,SR

Artikel-Nr.: 624827000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 60
Schleifblatt Länge 93 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624827000
EAN / GTIN 4007430411792
Herstellernummer 624827000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung
  • Für Holz allgemein, Massivhölzer, Furniere, Kunststoffe, Acrylglas, Lack, Spachtel, Füller
  • Zum Entgraten, Säubern von Sperrholz, Furnier-, Massivholz, Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw.

Merkmal:

  • Abmessungen: 93 x 230 mm
  • Körnung: P 60
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb