• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 36 mm

Artikel-Nr.: 6248020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6248020
EAN / GTIN 4010886624807
Herstellernummer 6248020

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 56,6
  • Einsatzring Doppelsechskant: 36
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Verwendung/Einsatz: Für 31 K 20
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb