• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte mit Kletthaftung 92x184 mm,SR

Artikel-Nr.: 624729000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624729000
EAN / GTIN 4007430281999
Herstellernummer 624729000
L-Nummer L01760 141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für SR 2185/ SRE 3185 (als Ersatz).

Merkmal:

  • Breite: 92 mm
  • Länge: 184 mm
  • Produktbeschreibung: Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für SR 2185/ SRE 3185 (als Ersatz).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb