• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 26 mm

Artikel-Nr.: 6246910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6246910
EAN / GTIN 4010886624692
Herstellernummer 6246910

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 39,6
  • Einsatzring Doppelsechskant: 26
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 26
  • Verwendung/Einsatz: Für 31 K 12
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb