• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring für Freilaufknarren UD 16 mm

Artikel-Nr.: 6245940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6245940
EAN / GTIN 4010886624593
Herstellernummer 6245940

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 27,6
  • Einsatzring Doppelsechskant: 16
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,04 kg
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb