• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring für Freilaufknarren UD 13 mm

Artikel-Nr.: 6245510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6245510
EAN / GTIN 4010886624555
Herstellernummer 6245510

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 19,7
  • Einsatzring Doppelsechskant: 13
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,011 kg
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13