• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 178 mm P 80, F-ZK, F

Artikel-Nr.: 624359000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624359000
EAN / GTIN 4007430437310
Herstellernummer 624359000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
  • Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
  • Gleichmäßig hohe Schleifleistung
  • Kühler Schliff
  • Niedriger Lärmpegel
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller in schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Bohrung: 178 x 22.23 mm
  • Körnung: P 80
  • Max. Drehzahl: 8500 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb