• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 178 mm P 60, F-ZK, F

Artikel-Nr.: 624358000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624358000
    EAN / GTIN 4007430437266
    Herstellernummer 624358000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
    • Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
    • Gleichmäßig hohe Schleifleistung
    • Kühler Schliff
    • Niedriger Lärmpegel
    • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
    • Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller in schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Bohrung: 178 x 22.23 mm
    • Körnung: P 60
    • Max. Drehzahl: 8500 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb