• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dia-FS, 125x6x22,23 mm, ″professional″, ″UP-TP″

Artikel-Nr.: 624304000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624304000
EAN / GTIN 4007430289605
Herstellernummer 624304000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestens geeignet für Fugen in Putz und Mauerwerk
  • Gesinterter Schneidrand
  • Segmenthöhe: 10,0 mm. Scheibenbreite: 6,0 mm. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Segmentabmessungen: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb