• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8″UD 15mm

Artikel-Nr.: 6241790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6241790
    EAN / GTIN 4010886624173
    Herstellernummer 6241790
    L-Nummer L60160 4798

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Durchmesser 1 [mm]: 21,0
    • Durchmesser 2 [mm]: 19,0
    • Gesamtlänge [mm]: 45,5 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopftiefe 1 [mm]: 11,0
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Nennlänge [mm]: 45,5 mm
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,048 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb