• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 115 mm P 120, NK

Artikel-Nr.: 624141000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624141000
    EAN / GTIN 4007430409171
    Herstellernummer 624141000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
    • Für grobe und feine Schleifarbeiten
    • Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
    • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
    • Gleichmäßiges Schliffbild
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
    • Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

    Merkmal:

    • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
    • Körnung: P 120
    • Max. Drehzahl: 13300 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb