• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 115 mm P 80, NK

Artikel-Nr.: 624139000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624139000
EAN / GTIN 4007430409133
Herstellernummer 624139000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
  • Für grobe und feine Schleifarbeiten
  • Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
  • Gleichmäßiges Schliffbild
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
  • Körnung: P 80
  • Max. Drehzahl: 13300 /min

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb