• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/8″ 22-teilig UD-Profil 6-22 mm

Artikel-Nr.: 6240470
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6240470
    EAN / GTIN 4010886624043
    Herstellernummer 6240470
    L-Nummer L60160 5318

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
    • Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
    • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
    • Maße: 320 x 210 x 55 mm

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb