• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″clean wood premium″ 93/ 2,2 mm

Artikel-Nr.: 623998000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623998000
    EAN / GTIN 4007430182203
    Herstellernummer 623998000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

    Merkmal:

    • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
    • Dicke: 1.5 mm
    • entspricht Bosch Type: T 308 B
    • Material: HCS
    • Materialeignung: beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Weichholz / Achtung: Pendelhub ausschalten!
    • Nutzbare Länge: 93 mm
    • Produktbeschreibung: saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 2,2 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb