• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 106/1,8 mm

Artikel-Nr.: 623979000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623979000
EAN / GTIN 4007430439956
Herstellernummer 623979000

Beschreibung

Beschreibung:

  • bruchfest bei hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 318 BF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 2,5-6 mm / Sandwichmaterialien 2-65 mm / NE-Metalle / Plexiglas
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,8 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb