• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 106/1,1 mm

Artikel-Nr.: 623978000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623978000
EAN / GTIN 4007430439949
Herstellernummer 623978000

Beschreibung

Beschreibung:

  • bruchfest bei hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 318 AF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 1-3 mm / Sandwichmaterialien 2-65 mm / NE-Metalle / Plexiglas
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,1 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb