• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 51/ 2,0 mm

Artikel-Nr.: 623973000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623973000
EAN / GTIN 4007430408808
Herstellernummer 623973000

Beschreibung

Beschreibung:

  • bruchfest bei hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 BF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 2,5-6 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2.0

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb