• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 51/ 1,2 mm

Artikel-Nr.: 623971000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623971000
    EAN / GTIN 4007430408785
    Herstellernummer 623971000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • bruchfest bei hoher Lebensdauer

    Merkmal:

    • Ausführung: gefräst / gewellt
    • Dicke: 1 mm
    • entspricht Bosch Type: T 118 AF
    • Material: BiM
    • Materialeignung: Stahlbleche 1-3 mm / NE-Metalle
    • Nutzbare Länge: 51 mm
    • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 1,2 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb