• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblattsortiment 1,Holz+Metall,3-teilig

Artikel-Nr.: 623968000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623968000
    EAN / GTIN 4007430408778
    Herstellernummer 623968000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Holz und Metall
    • HCS-Sägeblätter/ HSS-Sägeblatt
    • Bestehend aus je 1 Sägeblatt 623634000, 623633000, 623637000

    Merkmal:

    • Anzahl der Teile: 3
    • Materialeignung: Holz / Metall

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb