• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″universal wood + metal″ 90/ 2,5 mm

Artikel-Nr.: 623949000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623949000
EAN / GTIN 4007430439925
Herstellernummer 623949000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 111 HF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Holz mit Nägel / NE-Metalle / Kunststoffe
  • Nutzbare Länge: 90 mm
  • Produktbeschreibung: schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,5 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb