• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Stichsägeblätter ″carbide wood + metal″ 108/3,5-5mm

Artikel-Nr.: 623836000
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623836000
EAN / GTIN 4061792179707
Herstellernummer 623836000

Beschreibung

Description:

  • Welded-on carbide teeth for excellent service life
  • Fast and clean cuts into the different wood and metal materials and in all material strengths

Feature:

  • Version: Carbide-tipped
  • Thickness: 1 mm
  • Conforms to Bosch Type: T367XHM
  • Material: Hm
  • Usable length: 108 mm
  • Sales unit: 3
  • tooth pitch: 3.5 – 5 mm/7-5 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb