• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Stichsägeblätter ″precision wood″ 220 4 mm

Artikel-Nr.: 623835000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623835000
EAN / GTIN 4061792179691
Herstellernummer 623835000

Beschreibung

Beschreibung:

  • äußerst robust dank extra dicker Sägeblattstärke
  • exakte, winkelgenaue Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.6 mm
  • entspricht Bosch Type: T1044DP
  • Material: HCS
  • Nutzbare Länge: 220 mm
  • Verkaufseinheit: 3
  • Zahnteilung: 4,0 mm/6 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb