• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″precision wood″ 91 2,2 mm

Artikel-Nr.: 623834000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Herstellernummer 623834000

Beschreibung

Beschreibung:

  • äußerst robust dank extra dicker Sägeblattstärke
  • exakte, winkelgenaue Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.7 mm
  • entspricht Bosch Type: T308BP
  • Material: HCS
  • Materialeignung: beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Weichholz / für winkelgenaue Schnitte / extra dick / Achtung: Pendelhub ausschalten!
  • Nutzbare Länge: 91 mm
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,2/12 TPI mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb