• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 65x0,35 mm/ 5/8″, Edelstahl

Artikel-Nr.: 623805000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623805000
EAN / GTIN 4007430408303
Herstellernummer 623805000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Edelstahlbearbeitung, z.B. zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen; bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.
  • Besatzart: Edelstahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,35 mm
  • Durchmesser: 65 mm
  • Innengewinde: 5/8 ″
  • Max. Drehzahl: 11000 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb