• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsvierkant 3/8″ 29 mm

Artikel-Nr.: 6237760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6237760
    EAN / GTIN 4010886623770
    Herstellernummer 6237760
    L-Nummer L60160 1863

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Gesamtlänge [mm]: 29 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Verwendung/Einsatz: Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb