• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 100x0,3 mm/ M 14, Stahl, gewellt

Artikel-Nr.: 623719000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623719000
EAN / GTIN 4007430407849
Herstellernummer 623719000
L-Nummer L01750 1431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
  • Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
  • Besatzart: Stahldraht gewellt

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,30 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 8600 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb