• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Umschaltknarre 3/8″ 282 mm

Artikel-Nr.: 6237170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6237170
EAN / GTIN 4010886623718
Herstellernummer 6237170
L-Nummer L60160 3746

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders für den Einsatz im Automotivbereich geeignet
  • 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
  • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Max. Drehmoment 200 N·m
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzahl Zähne: 72
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 285 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 33,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 5 °
  • Umschalt-Art: Schaltscheibe
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb