• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 100x0,5 mm/ M 14, Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 623711000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623711000
EAN / GTIN 4007430407764
Herstellernummer 623711000
L-Nummer L01750 1106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw.
  • Besatzart: Stahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,50 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 8600 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb