• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 80x0,5 mm/ M 14, Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 623710000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623710000
EAN / GTIN 4007430407757
Herstellernummer 623710000
L-Nummer L01750 1107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw.
  • Besatzart: Stahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,50 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 8600 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb