• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Stichsägeblätter ″expert plastics premium″ 91/ 3,3 mm

Artikel-Nr.: 623687000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623687000
EAN / GTIN 4007430126719
Herstellernummer 623687000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • für Spezialanwendungen: Kunststoffe
  • Sehr hohe Lebensdauer durch aufgeschweißte Hartmetallzahnleiste

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 301 CHM
  • Material: HM
  • Materialeignung: glasfaserverstärkte Kunststoffe / Corian 4-60 mm
  • Nutzbare Länge: 91 mm
  • Produktbeschreibung: Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • Verkaufseinheit: 3
  • Zahnteilung: 3,3 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb