• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″precision wood″ 104/ 4,0 mm

Artikel-Nr.: 623679000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623679000
EAN / GTIN 4007430127600
Herstellernummer 623679000

Beschreibung

Beschreibung:

  • äußerst robust dank extra dicker Sägeblattstärke
  • exakte, winkelgenaue Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.7 mm
  • entspricht Bosch Type: T 344 DP
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-100 mm / Faserplatten 5-100 mm / für winkelgenaue Schnitte / extra dick
  • Nutzbare Länge: 104 mm
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb