• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″universal wood″ 91 mm/progr.

Artikel-Nr.: 623675000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623675000
EAN / GTIN 4007430083876
Herstellernummer 623675000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell und sauber in allen Holzdicken

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 234 X
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / für schnelle Schnitte
  • Nutzbare Länge: 91 mm
  • Produktbeschreibung: schnell und sauber in allen Holzdicken
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,0-3,0 mm, progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb