• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugset für Stichsäge incl. Schutzglas

Artikel-Nr.: 623670000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623670000
EAN / GTIN 4007430220783
Herstellernummer 623670000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaugset mit geriffeltem Ende für sicheren Anschluss an Metabo Allessauger mit Saugschlauch-Ø 27 mm und 35 mm

Merkmal:

  • geeignet für Maschine: STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus
  • Produktbeschreibung: Absaugset mit geriffeltem Ende für sicheren Anschluss an Metabo Allessauger mit Saugschlauch-Ø 27 mm und 35 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb