• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugset für Akku-Stichsäge incl. Schutzglas

Artikel-Nr.: 623669000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623669000
EAN / GTIN 4007430220776
Herstellernummer 623669000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaugset mit geriffeltem Ende für sicheren Anschluss an Metabo Allessauger mit Saugschlauch-Ø 27 mm und 35 mm.

Merkmal:

  • geeignet für Maschine: STA 18 LTX 140
  • Produktbeschreibung: Absaugset mit geriffeltem Ende für sicheren Anschluss an Metabo Allessauger mit Saugschlauch-Ø 27 mm und 35 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb