• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt,Keramik,expert, 76mm,fein

Artikel-Nr.: 623658000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623658000
EAN / GTIN 4007430407597
Herstellernummer 623658000

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Spezialanwendungen: keramische Werkstoffe, bspw. weiche Fliesen
  • hartmetallbestreut für sehr hohe Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: fein
  • Dicke: 0.8 mm
  • entspricht Bosch Type: T 150 Riff
  • Material: HM, bestreut
  • Materialeignung: Keramik / Glas / glasfaserverstärkte Kunststoffe / Gusseisen
  • Nutzbare Länge: 76 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb