• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt ″expert fiber + plaster″ 74/4,3mm

Artikel-Nr.: 623652000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623652000
EAN / GTIN 4007430435323
Herstellernummer 623652000

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Spezialanwendungen: Gipskarton, Zementstoffe
  • Aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 141 HM
  • Material: HM
  • Materialeignung: Gipskarton / Zementfaserplatten 5-50 mm / glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-20 mm
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 4,3 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb