• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

Artikel-Nr.: 623650000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623650000
EAN / GTIN 4007430407559
Herstellernummer 623650000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell, sauber und winkelgenau

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 BR
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / beschichtete Platten 3-30 mm / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten!
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnell, sauber und winkelgenau
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,5 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb