• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″basic wood″ 51/ 2,0 mm

Artikel-Nr.: 623646000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623646000
EAN / GTIN 4007430407511
Herstellernummer 623646000
L-Nummer L01750 1247

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 119 BO
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-20 mm / Faserplatten 2-20 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial / speziell für Kurvenschnitte
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,0 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb