Universalschlüssel JointKey Quadro 1

Artikel-Nr.: 623625 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung JointKey Quadro
    ganze Länge 130 mm
    Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Schaltschrankschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623625 1
    EAN / GTIN 4003773084389
    Herstellernummer 00 11 06 V04

    Beschreibung

    Ausführung:

    Handlicher Universalschlüssel mit Schwenkeinsätzen aus Zinkdruckguss. Schwenkarme und Verbinder aus Kunststoff. Insgesamt können acht verschiedene Schließköpfe (für insgesamt 10 verschiedene Schließungen) in Position gebracht werden. Sowohl als T-Griff oder als kompakte, zusammengesteckte Variante einsetzbar. Die 1/4 Zoll-Steckschlüsselaufnahme ermöglicht ein bequemes Aufstecken und Halten von 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen.

    Vorteil:

    • 10 verschiedene Schließungen
    • Schwenkarme jeweils um 360° drehbar
    • Kennzeichnungen der Schließungen direkt am Schlüssel

    Verwendung:

    Für die Bereiche Heizung, Klima, Sanitär- und Gebäudetechnik.

    Passend für:

    Vierkant 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 Zoll Steckschlüsselaufnahme, Bitaufnahme 1/4 Zoll, Dreikant 5-6; 6-7; 8-9 mm, Doppelbart ⌀ 3-5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb