• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″basic metal″ 51/2,0 mm

Artikel-Nr.: 623618000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623618000
EAN / GTIN 4007430137012
Herstellernummer 623618000
L-Nummer L01750 1298

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 B
  • Material: HSS
  • Materialeignung: Stahlbleche 2,5-6 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 2,0 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb